Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COLSON 5.00006.455 COND Hjul 410 Lb 6 Diameter x 2 Tommer | AF6YCH 20PM16

COLSON 5.00006.455 COND Trillehjul 410 Lb 6 Diameter x 2 Tommer

På lager
Vare: AF6YCH Modell: 5.00006.455 CONDKryssreferanse: 20PM16
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
1 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
durometer75 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.437 "
Navbredde2-7 / 16 "
Lastevurdering410 lb.
Ikke-merkingJa
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningIkke-merkingNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjullagerHjulfargePris
COLSON 2006000613HG Hjul 250 Lb. 6 D x 1-1 / 4 tommer | AC2PEP 2LU45 2006000613HG250 lb.3 / 8 "1000 til 2999 lb.NeiInkludert-45 grader til 525 grader FPTFESvart147NOK
COLSON 2.00003.445 COND Hjul 225 Lb 3-1 / 2 Diameter x 1-1 / 4 Tommer | AF6YCC 20PM11 2.00003.445 FORK225 lb.3 / 8 "1000 til 2999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå338NOK
COLSON 2.00004.445 COND Hjul 250 Lb 4 Diameter x 1-1 / 4 Tommer | AF6YCD 20PM12 2.00004.445 FORK250 lb.3 / 8 "1000 til 2999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå368NOK
COLSON 2.00005.445 COND Hjul 250 Lb 5 Diameter x 1-1 / 4 Tommer | AF6YCE 20 PM13 2.00005.445 FORK250 lb.3 / 8 "1000 til 2999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå497NOK
COLSON 5.00004.455 COND Hjul 300 Lb 4 Diameter x 2 Tommer | AF6YCF 20PM14 5.00004.455 FORK300 lb.1 / 2 "300 til 999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå752NOK
COLSON 5.00005.455 COND Hjul 325 Lb 5 Diameter x 2 Tommer | AF6YCG 20 PM15 5.00005.455 FORK325 lb.1 / 2 "300 til 999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå1 078 NOK
COLSON 5.00008.455 COND Hjul 500 Lb 8 Diameter x 2 Tommer | AF6YCJ 20PM17 5.00008.455 FORK500 lb.1 / 2 "300 til 999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå1 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLSON 5.00006.455 COND Trillehjul 410 Lb 6 Diameter x 2 Tommer
1 215 NOK / enhet