Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COLSON 2.00003.445 COND Hjul 225 Lb 3-1 / 2 Diameter x 1-1 / 4 Tommer | AF6YCC 20PM11

COLSON 2.00003.445 COND Trillehjul 225 Lb 3-1/2 diameter x 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AF6YCC Modell: 2.00003.445 CONDKryssreferanse: 20PM11

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.3 / 8 "
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
durometer75 Shore A
Passer til aksel3 / 8 "
Navlengde1.5 "
Navbredde1-1 / 2 "
Lastevurdering225 lb.
Ikke-merkingJa
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3.5 "
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302200000

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningIkke-merkingNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjullagerHjulfargePris
COLSON 2006000613HG Hjul 250 Lb. 6 D x 1-1 / 4 tommer | AC2PEP 2LU45 2006000613HG250 lb.3 / 8 "1000 til 2999 lb.NeiInkludert-45 grader til 525 grader FPTFESvart147NOK
COLSON 2.00004.445 COND Hjul 250 Lb 4 Diameter x 1-1 / 4 Tommer | AF6YCD 20PM12 2.00004.445 FORK250 lb.3 / 8 "1000 til 2999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå368NOK
COLSON 2.00005.445 COND Hjul 250 Lb 5 Diameter x 1-1 / 4 Tommer | AF6YCE 20 PM13 2.00005.445 FORK250 lb.3 / 8 "1000 til 2999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå497NOK
COLSON 5.00004.455 COND Hjul 300 Lb 4 Diameter x 2 Tommer | AF6YCF 20PM14 5.00004.455 FORK300 lb.1 / 2 "300 til 999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå752NOK
COLSON 5.00005.455 COND Hjul 325 Lb 5 Diameter x 2 Tommer | AF6YCG 20 PM15 5.00005.455 FORK325 lb.1 / 2 "300 til 999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå1 078 NOK
COLSON 5.00006.455 COND Hjul 410 Lb 6 Diameter x 2 Tommer | AF6YCH 20PM16 5.00006.455 FORK410 lb.1 / 2 "300 til 999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå1 215 NOK
COLSON 5.00008.455 COND Hjul 500 Lb 8 Diameter x 2 Tommer | AF6YCJ 20PM17 5.00008.455 FORK500 lb.1 / 2 "300 til 999 lb.JaIkke Inkludert-45 grader til 180 grader FPresisjonsballGrå1 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLSON 2.00003.445 COND Trillehjul 225 Lb 3-1/2 diameter x 1-1/4 tomme
338NOK / enhet