Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-062-S Akselkrageklemme 2-delt 5/8 tommer rustfritt stål | AF8ZJG 29NX48

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-062-S Akselhalsbånd 2 stykke 5/8 tommers rustfritt stål

På lager
Vare: AF8ZJG Modell: 2C-062-SKryssref: 29NX48

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.5 / 8 "
Klarering Dia.1.562 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeRustfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 800 grader F
Utenfor Dia.1-3 / 10 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse# 10-32
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8487900080

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Klarering Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-162-S akselkrageklemme 2-delt 1-5/8 tommer rustfritt stål | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F2.625 "Rustfritt stål5/16 "-241 615 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS 2C-168-S Skaftkrageklemme 2 stk 1-11/16 tommers rustfritt stål | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F2.75 "Rustfritt stål5/16 "-241 791 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-175-S akselkrageklemme 2-delt 1-3/4 tommers rustfritt stål | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F2.75 "Rustfritt stål5/16 "-241 436 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-187-S Skaftkrageklemme 2-delt 1-7/8 tommer rustfritt stål | AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F2.875 "Rustfritt stål5/16 "-241 733 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS 2C-193-S Skaftkrageklemme 2 stk 1-15/16 tommer rustfritt stål | AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F3"Rustfritt stål5/16 "-242 036 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS 2C-012-A Skaftkrageklemme 2 stk 1/8 tomme aluminium | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "Aluminum-40 grader til 220 grader F11 / 16 "Stål# 4-40244NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS 2C-018-A Skaftkrageklemme 2 stk 3/16 tommer aluminium | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "Aluminum-40 grader til 220 grader F11 / 16 "Stål# 4-40214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-062-S Akselhalsbånd 2 stykke 5/8 tommers rustfritt stål
431NOK / enhet