Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALL PRODUCTS 1C-025-A akselkrage Standard klemme 1/4 tomme borediameter | AH7MWJ 36WX66

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-A akselkrage standardklemme 1/4 tommers borediameter

På lager
Vare: AH7MWJ Modell: 1C-025-AKryssreferanse: 36WX66

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1 / 4 "
Klarering Dia.0.875 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeAluminum
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 220 grader F
Utenfor Dia.11 / 16 "
SkruematerialeStål
Skruestørrelse4-40 x 3/8 "
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)1.75
Skipets bredde (cm)1.75
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.BreddeInne i Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.Pris
CLIMAX METALL PRODUCTS 1C-093 Skaftkrage ett stykke klemme 15/16 tommer | AB8VQV 29NW14 1C-0931/4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Stål0 grader til 300 grader F1.75 "154NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-100 akselkrage ett stykke klemme 1 tomme | AB8VQW 29NW15 1C-1001/4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Stål0 grader til 300 grader F1.75 "152NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S Skaftkrageklemme 1 stk 1/8 tomme rustfritt stål | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F11 / 16 "173NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-018-S Skaftkrageklemme 1 stk 3/16 tommer rustfritt stål | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F11 / 16 "174NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-S Skaftkrageklemme 1 stykke 1/4 tomme rustfritt stål | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F11 / 16 "171NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-S Skaftkrageklemme 1 stk 5/16 tommer rustfritt stål | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F11 / 16 "174NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-037-S Akselkrageklemme 1 stykke 3/8 tommer rustfritt stål | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F7 / 8 "215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-A akselkrage standardklemme 1/4 tommers borediameter
78NOK / enhet