Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C98238 Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 25 mm Milling Dia, 40 mm Length Of Cut | CQ9WER 789LE9

CLEVELAND C98238 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 25 mm fresediameter, 40 mm skjærelengde

På lager
Vare: CQ9WER Modell: C98238Kryssreferanse: 789LE9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3641
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C98215 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 1 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CQ9VXE 789LC6 C98215305NOK
CLEVELAND C98240 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 1 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde, spiral | CQ9VXF 789LN6 C98240346NOK
CLEVELAND C98216 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 1.50 mm fresediameter, 5 mm skjærelengde | CQ9VXG 789LC7 C98216316NOK
CLEVELAND C98241 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 1.50 mm fresediameter, 5 mm skjærelengde, spiral | CQ9VXH 789LN7 C98241346NOK
CLEVELAND C98256 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 10 mm fresediameter, 22 mm skjærelengde | CQ9WAN 789LR2 C98256878NOK
CLEVELAND C98231 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 10 mm fresediameter, 22 mm skjærelengde | CQ9WAP 789LE2 C98231714NOK
CLEVELAND C98257 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 11 mm fresediameter, 22 mm skjærelengde | CQ9WAR 789LR4 C982571 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C98238 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 25 mm fresediameter, 40 mm skjærelengde
4 939 NOK / enhet