Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C61054 Hårdmetall endefres 2 fløyte 1/2 tomme diameter | AG3ERP 33FY67

CLEVELAND C61054 Hårdmetall endefres 2 fløyte 1/2 tomme diameter

På lager
Vare: AG3ERP Modell: C61054Kryssreferanse: 33FY67

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

802NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.02 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishBright
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel35 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummerCEM-SE-2
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter2
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207703030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C61054 Hårdmetall endefres 2 fløyte 1/2 tomme diameter
802NOK / enhet