Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C58808 Spiralfløytekran, M6X1 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 63.50 mm Lengde, D5/6H | CQ9RCR 435V68

CLEVELAND C58808 Spiralfløytekran, M6X1 gjengestørrelse, 16 mm gjengelengde, 63.50 mm lengde, D5/6H

På lager
Vare: CQ9RCR Modell: C58808Kryssreferanse: 435V68
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C58437 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTF 435V20 C58437335NOK
CLEVELAND C58545 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTG 435V43 C58545281NOK
CLEVELAND C55575 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTH 435T24 C55575357NOK
CLEVELAND C58544 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde, H3/2B | CQ9QTJ 435V42 C58544281NOK
CLEVELAND C58436 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde, H3/2B | CQ9QTK 435V19 C58436320NOK
CLEVELAND C58547 Spiralfløytekran, #10-32 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTN 435V45 C58547278NOK
CLEVELAND C58439 Spiralfløytekran, #10-32 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9QTP 435V22 C58439320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C58808 Spiralfløytekran, M6X1 gjengestørrelse, 16 mm gjengelengde, 63.50 mm lengde, D5/6H
427NOK / enhet