Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C39617 Høyhastighets endefres i stål 1/8 tomme D 3/8 tomme kutt L | AC4YGX 31C260

CLEVELAND C39617 Høyhastighets stålendefres 1/8 tommer D 3/8 tommer kutt L

På lager
Vare: AC4YGX Modell: C39617Kryssreferanse: 31C260

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Speed ​​Steel End Mill
Hjørneradius3-1 / 16 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishTiCN belagt
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel3 / 8 "
Klippelengde3 / 8 "
Liste nummerHD3TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Fresing Dia.1 / 8 "
Antall fløyter3
Total lengde3 1 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeHjørneradiuscutting TypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.typenPris
CLEVELAND C42096 Høyhastighets endefres i stål 1/8 tomme D 3/16 tomme kutt L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "sentrumHD222.75 "3 / 8 "-409NOK
CLEVELAND C39044 Høyhastighets endefres i stål 1/8 tomme D 3/16 tomme kutt L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "sentrumHD2TN22.75 "3 / 8 "-412NOK
CLEVELAND C39049 Høyhastighets stålendefres 1/8 tomme D 3/16 tomme kutt L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "sentrumHD2TC22.75 "3 / 8 "-444NOK
CLEVELAND C42051 Høyhastighets endefres i stål 1/8 tomme D 3/8 tomme kutt L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "sentrumHD223 1 / 16 "3 / 8 "-437NOK
CLEVELAND C33648 High Speed ​​Steel End Mill 1/8 inch D 3/8 inch Cut L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "sentrumHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-474NOK
CLEVELAND C33689 Høyhastighets endefres i stål 1/8 tomme D 3/8 tomme kutt L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "sentrumHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-505NOK
CLEVELAND C33626 Høyhastighets stålendefres 9/64 tommer D 7/16 tommer kutt L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "sentrumHD223.125 "3 / 8 "-426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C39617 Høyhastighets stålendefres 1/8 tommer D 3/8 tommer kutt L
713NOK / enhet