Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C31163 Firkantet endefres, 5/8 tommers fresedia., 5/8 tomme skjærelengde | CD3XDB 53PW41

CLEVELAND C31163 Firkantfres, 5/8 tomme fresediameter, 5/8 tomme skjærelengde

På lager
Vare: CD3XDB Modell: C31163Kryssreferanse: 53PW41

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
990NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadroughing
Slutt Mill StyleSquare
FinishBright
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 8 "
Liste nummerRG6
MaterialeKobolt
Fresing Dia.5 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde2.75 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishKlasseSkaft TypeKlippelengdeListe nummerMaterialeAntall fløyterPris
CLEVELAND C80274 Hårdmetall endefres 5/32 tommer diameter 30 grader | AH3QKN 33GF25 C802745 / 32 "TiAlNGenerelt formål-5 / 16 "CEM-DE-4Carbide4451NOK
CLEVELAND C31166 Firkantfres, 1 tomme fresediameter, 1.0000 tomme skjærelengde | CD3RLH 437W21 C311661"BrightTungt arbeidWeldon1"RG6Kobolt51 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C31163 Firkantfres, 5/8 tomme fresediameter, 5/8 tomme skjærelengde
990NOK / enhet