Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C80274 Hårdmetall endefres 5/32 tommer diameter 30 grader | AH3QKN 33GF25

CLEVELAND C80274 Hårdmetall endefres 5/32 tommer diameter 30 grader

På lager
Vare: AH3QKN Modell: C80274Kryssreferanse: 33GF25

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
FinishTiAlN
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 16 "
Liste nummerCEM-DE-4
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 32 "
Antall fløyter4
Total lengde2"
Shank Dia.5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.97
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End: Double End
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Ja
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Ja
    • Super Alloy (S) kompatibilitet: Ja
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishKlasseSkaft TypeKlippelengdeListe nummerMaterialeAntall fløyterPris
CLEVELAND C31166 Firkantfres, 1 tomme fresediameter, 1.0000 tomme skjærelengde | CD3RLH 437W21 C311661"BrightTungt arbeidWeldon1"RG6Kobolt51 848 NOK
CLEVELAND C31163 Firkantet endefres, 5/8 tommers fresedia., 5/8 tomme skjærelengde | CD3XDB 53PW41 C311635 / 8 "BrightHigh PerformanceRett5 / 8 "RG6Kobolt4990NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C80274 Hårdmetall endefres 5/32 tommer diameter 30 grader
451NOK / enhet