Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND CONTROLS 21123 Total trykksondeinnsetting 8 In | AB9PHJ 2EJL8

CLEVELAND CONTROLS 21123 Innsetting av totaltrykksonde 8 tommer

På lager
Vare: AB9PHJ Modell: 21123Kryssreferanse: 2EJL8
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTotal trykksonde
Utvendig lengde1-1 / 4 tommer
Monteringsstørrelse1/4
Flens Dia.1-1 / 2 "
Innsettingslengde8 inn.
Monteringsflens4 hull
Montering Hole Center til Center1"
Monteringshull Dia.3 / 16 "
Total lengde9.25 "
typenPåvirkning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdetypenPris
CLEVELAND CONTROLS 21117 Statisk trykksondeinnsetting 4 inn | AB9PGX 2EJK5 21117Statisk trykksonde5.25 "aspirasjon53NOK
CLEVELAND CONTROLS 21118 Statisk trykksondeinnsetting 6 In | AB9PGY 2EJK7 21118Statisk trykksonde7.25 "aspirasjon58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21123 Innsetting av totaltrykksonde 8 tommer
58NOK / enhet