Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C17582 Tree Bur SF, Double Cut, 1/4 Inch Size Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia | CQ9CJE 50AW07

CLE-LINE C17582 Tree Bur SF, dobbeltkuttet, 1/4 tomme størrelse skaft Dia, 1/2 tomme Heightead Dia

På lager
Vare: CQ9CJE Modell: C17582Kryssreferanse: 50AW07
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
665NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLE-LINE C17526 Tree Bur SF, dobbeltkutt, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm hodediameter, kuttelengde 12.70 mm | CQ8ZJH 50AW05 C17526Hode159NOK
CLE-LINE C17528 Tree Bur SF, dobbeltkuttet, 3.00 mm skaftdiameter, 4.76 mm hodediameter, kuttelengde 12.70 mm | CQ8ZJJ 50AW12 C17528Hode389NOK
CLE-LINE C17597 Tree Bur SF, dobbeltkuttet, 3.00 mm skaftdiameter, 6.35 mm hodediameter, kuttelengde 12.70 mm | CQ8ZJK 50AW11 C17597Hode354NOK
CLE-LINE C17527 Tree Bur SF, dobbeltkuttet, 6.00 mm skaftdiameter, 12.70 mm hodediameter, kuttelengde 25.40 mm | CQ8ZJL 50AW09 C17527Hode641NOK
CLE-LINE C17524 Tree Bur SF, dobbeltkuttet, 6.00 mm skaftdiameter, 6.00 mm hodediameter, kuttelengde 15.90 mm, SF-1 | CQ8ZJM 50AV95 C17524Hode390NOK
CLE-LINE C17525 Tree Bur SF, dobbeltkutt, 6.00 mm skaftdiameter, 9.53 mm hodediameter, kappelengde 19.10 mm, SF-3 | CQ8ZJN 50AW02 C17525Hode503NOK
CLE-LINE C17663 Tree Bur SF, enkelt kutt, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm hodediameter, kappelengde 12.70 mm | CQ8ZJP 50AW06 C17663Hode154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C17582 Tree Bur SF, dobbeltkuttet, 1/4 tomme størrelse skaft Dia, 1/2 tomme Heightead Dia
665NOK / enhet