CLE-FORCE C69550 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Set, Standard, Flute, M16x2.0 Tool Size, Carbon Steel | CL2KGY

CLE-FORCE C69550 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Sett, Standard, Flute, M16x2.0 Tool Size, Carbon Steel

Vare: CL2KGY Modell: C69550
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

197NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtappsett

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)50.8

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-FORCE C69412 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Sett, Standard, Flute, ‎1/4-20 UNC, Carbon Steel, Bright | CL2KBY C6941267NOK
RFQ
CLE-FORCE C69416 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Set, Standard, Flute, ‎1/4-28 UNF, Carbon Steel, Bright | CL2KCC C6941667NOK
RFQ
CLE-FORCE C69420 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Sett, Standard, Flute, ‎5/16-18 UNC, Carbon Steel, Bright | CL2KCG C6942078NOK
RFQ
CLE-FORCE C69424 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Set, Standard, Flute, ‎5/16-24 UNF, Carbon Steel, Bright | CL2KCL C6942478NOK
RFQ
CLE-FORCE C69428 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Set, Standard, Flute, ‎3/8-16 UNC, Carbon Steel, Bright | CL2KCQ C6942892NOK
RFQ
CLE-FORCE C69432 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Set, Standard, Flute, ‎3/8-24 UNF, Carbon Steel, Bright | CL2KCV C6943292NOK
RFQ
CLE-FORCE C69436 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Set, Standard, Flute, ‎7/16-14 UNC, Carbon Steel, Bright | CL2KCZ C69436107NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-FORCE C69550 Taper Plug and Bottoming Hand Tap Sett, Standard, Flute, M16x2.0 Tool Size, Carbon Steel
197NOK / enhet