CLE-FORCE C68961 Forlengelsesbor for fly, 29/64 tommer størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JKA

CLE-FORCE C68961 Flyforlengelsesbor, 29/64 tommer størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS

Vare: CL2JKA Modell: C68961
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

215NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyforlengelsesbor

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)825.5
Skipets bredde (cm)35.56

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-FORCE C68936 Forlengelsesbor for fly, 1/16 tommer størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JHY C6893664NOK
RFQ
CLE-FORCE C68937 Forlengelsesbor for fly, 5/64 tommer størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JHZ C6893769NOK
RFQ
CLE-FORCE C68938 Forlengelsesbor for fly, 3/32 tommer størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JJA C6893869NOK
RFQ
CLE-FORCE C68939 Forlengelsesdrill for fly, 7/64 tommer størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JJB C6893969NOK
RFQ
CLE-FORCE C68940 Forlengelsesdrill for fly, 1/8 tomme størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JJC C6894064NOK
RFQ
CLE-FORCE C68941 Forlengelsesbor for fly, 9/64 tommer størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JJD C6894174NOK
RFQ
CLE-FORCE C68942 Forlengelsesbor for fly, 5/32 tommer størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JJE C6894272NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-FORCE C68961 Flyforlengelsesbor, 29/64 tommer størrelse, 12 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS
215NOK / enhet