Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 29705000 Drill Bit Common Shank 1/2 Inch | AH9TYA 41AR43

CJT KOOLCARB 29705000 Drill Bit Common Shank 1/2 Tommer

På lager
Vare: AH9TYA Modell: 29705000Kryssreferanse: 41AR43
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
3 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.5000
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse1 / 2 "
FinishTinn
Fløytelengde71mm
KlasseHigh Performance
MaterialeHårdmetall
Total lengde133mm
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende, finslipt, helisk lettelse
Shank Dia.5 / 8 "
Størrelser inkludert1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1406
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CJT KOOLCARB 29702812 Drill Bit Common Shank 9/32 Inch | AH9TWY 41AR18 297028120.2812Brøkdel tommer40mm4"5 / 8 "9 / 32 "2 835 NOK
CJT KOOLCARB 29702969 Drill Bit Common Shank 19/64 Inch | AH9TXA 41AR20 297029690.2969Brøkdel tommer1.75 "106mm5 / 8 "19 / 64 "2 744 NOK
CJT KOOLCARB 29703281 Drill Bit Common Shank 21/64 Inch | AH9TXD 41AR23 297032810.3281Brøkdel tommer1 15 / 16 "110mm5 / 8 "21 / 64 "441NOK
CJT KOOLCARB 29703438 Drill Bit Common Shank 11/32 Inch | AH9TXF 41AR25 297034380.3438Brøkdel tommer1 15 / 16 "110mm5 / 8 "11 / 32 "2 707 NOK
CJT KOOLCARB 29703543 Drill Bit Common Shank 9.00mm | AH9TXG 41AR26 297035430.3543Metric1 15 / 16 "110mm16.00mm9.00mm2 744 NOK
CJT KOOLCARB 29703750 Drill Bit Common Shank 3/8 tommer | AH9TXK 41AR29 297037500.3750Brøkdel tommer54mm115mm5 / 8 "3 / 8 "2 707 NOK
CJT KOOLCARB 29704062 Drill Bit Common Shank 13/32 Inch | AH9TXN 41AR32 297040620.4062Brøkdel tommer58mm119mm5 / 8 "13 / 32 "2 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 29705000 Drill Bit Common Shank 1/2 Tommer
3 082 NOK / enhet