Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 12901990 Forlengelsesøvelse for fly #8 | AH9RQB 41AH47

CJT KOOLCARB 12901990 Flyforlengelsesøvelse #8

På lager
Vare: AH9RQB Modell: 12901990Kryssref: 41AH47

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

519NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1990
DimensjonstypeMetalltråd
Borrstørrelse#8
Finishubestrøket
Fløytelengde2.5 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde12 "
Pekevinkel135 Degrees
Punkttype4 Fasett NASP3
Shank Dia.0.199 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12901160 Forlengelsesøvelse for fly #32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160Metalltråd1.625 "0.116 "469NOK
CJT KOOLCARB 12901200 Forlengelsesøvelse for fly #31 | AH9RNW 41AH19 129012000.1200Metalltråd1.625 "0.120 "412NOK
CJT KOOLCARB 12901250 Forlengelsesbor for fly 1/8 tomme 135 grader | AH9RNX 41AH20 129012500.1250Brøkdel tommer1.625 "1 / 8 "320NOK
CJT KOOLCARB 12901285 Forlengelsesøvelse for fly #30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285Metalltråd1.625 "0.129 "441NOK
CJT KOOLCARB 12901360 Forlengelsesøvelse for fly #29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360Metalltråd2"0.136 "468NOK
CJT KOOLCARB 12901405 Forlengelsesøvelse for fly #28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405Metalltråd2"0.141 "464NOK
CJT KOOLCARB 12901406 Forlengelsesbor for fly 1/8 tomme | AH9RPB 41AH24 129014060.1250Brøkdel tommer2"1 / 8 "367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 12901990 Flyforlengelsesøvelse #8
519NOK / enhet