Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84727 Låseinnsats, Unc, Bulk, 19/32 tommers bor, 1.125 tommers lengde, 50PK

På lager
Vare: AG9ARW Modell: 84727Kryssref.: 3585-9CN-1125 / MS21209-C9-20 / 13094

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse19 / 32 "
Sett inn lengde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
Trådstørrelse9 / 16-12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 3585-9CN-1125
    • Militærstandard kryssreferanse: MS21209-C9-20
    • Kryssreferanse for rekyl: 13094

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84727 Låseinnsats, Unc, Bulk, 19/32 tommers bor, 1.125 tommers lengde, 50PK
90NOK /pakke