Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84580 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 13/16 Inch Drill, 20Mm Length, 15PK | AG9AMW 5145-20CN-200 / MA3329-123 / 17202

CHRISLYNN 84580 Presisjonslåseinnsats, metrisk, bulk, 13/16 tommers bor, 20 mm lengde, 15 PK

På lager
Vare: AG9AMW Modell: 84580Kryssref.: 5145-20CN-200 / MA3329-123 / 17202

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse13 / 16 "
Sett inn lengde20mm
Materiale304 rustfritt stål
TrådstørrelseM20 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 5145-20CN-200
    • Militærstandard kryssreferanse: MA3329-123
    • Kryssreferanse for rekyl: 17202

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84580 Presisjonslåseinnsats, metrisk, bulk, 13/16 tommers bor, 20 mm lengde, 15 PK
171NOK /pakke