Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84175 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 21/32 Inch Drill, 24Mm Length, 50PK | AG9AAR 1084-16CN-240 / MA3279-168 / 5163

CHRISLYNN 84175 presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 21/32 tommers bor, 24 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AG9AAR Modell: 84175Kryssref.: 1084-16CN-240 / MA3279-168 / 5163

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk gratis løpende innsats
Borestørrelse21 / 32 "
Sett inn lengde24mm
Materiale304 rustfritt stål
TrådstørrelseM16 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 1084-16CN-240
    • Militærstandard kryssreferanse: MA3279-168
    • Kryssreferanse for rekyl: 5163

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84175 presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 21/32 tommers bor, 24 mm lengde, 50 PK
155NOK /pakke