Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 82192 Precision Professional Kit, Giant, Metric, 1 13/64 Drill, 4 Peices | AF9PEH 30PF02

CHRISLYNN 82192 Precision Professional Kit, gigantisk, metrisk, 1 13/64 drill, 4 deler

På lager
Vare: AF9PEH Modell: 82192Kryssreferanse: 30PF02
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
5 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk trådinnsett
Borestørrelse1 13 / 64 "
TrådstørrelseM30 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Chrislynn 82192 presisjons profesjonelt sett er egnet for reparasjon av strippet eller skadet gjenger i metaller eller verdifulle deler.

Egenskaper:

  • Settet inkluderer fire innsatser (M30 x 1.5), en kran og ett installasjonsverktøy.
  • Presisjonsinnsatsene er diamantformede spiralformede spoler laget av 18-8 rustfri ståltråd for å gi en nøyaktig kontrollert interferenspasning i et overdimensjonert hull.
  • De frie spolene til den spiralformede gjengeinnsatsen kan bøye seg for å imøtekomme form- og stigningsvariasjoner, og dermed fordele belastningen mer effektivt over alle gjenger.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er en presisjonsgjengeinnsats av låsetype?

A. Innsatsen av låsetypen har en krympet sving for å gi et eksepsjonelt sterkt grep på sammenkoblingsbolten. Låseinnsatser eliminerer behovet for låseskiver eller andre låseanordninger. Denne utformingen anbefales for applikasjoner som krever et konstant låsemoment.

Q. Hva brukes en gjengeinnsatskran til?

A. En skrugjengeinnsatskran brukes til å klargjøre et hull med en overdimensjonert innvendig gjenge som vil romme en skruegjengeinnsats med spiraltråd.

Sp. Hva er funksjonen til et installasjonsverktøy?

A. Et spesielt installasjonsverktøy brukes til å koble inn tappen på innsatsen for å drive den inn i huset.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 82192 Precision Professional Kit, gigantisk, metrisk, 1 13/64 drill, 4 deler
5 858 NOK / enhet