Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC P054183 Meiselbit, 35 mm total lengde | CN8MGF 373G03

CHICAGO PNEUMATIC P054183 Meiselbit, 35 mm total lengde

På lager
Vare: CN8MGF Modell: P054183Kryssref.: 373G03

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMeisel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CHICAGO PNEUMATIC A046078 Punch Tapered Meisel, 7 tommers lengde | CN8MGM 41GP50 A046078Meisel180NOK
CHICAGO PNEUMATIC CA155807 Meiselsett | CN8MGN 41GP68 CA155807Meiselsett698NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC P054183 Meiselbit, 35 mm total lengde
1 608 NOK / enhet