Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PT4X4FIT Gulvboks Brannklassifisert Poke Through 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Gulvboks Brannklassifisert Poke Through 4 x 4

På lager
Vare: AB9PZN Modell: S1PT4X4FITKryssreferanse: 2EMT8
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
5 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvboks
Kapasitet91.2 cu. i.
Rørstørrelse(3) 3/4 "
Høyde12.13 "
Hull Dia.4"
Lengde7"
MaterialeStål
Antall gjenger1
Åpningsstørrelse7"
FormRund
typenBrannklassifisert gjennomstikk, 4 x 4
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.41
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: To 3/4 "rørledning for kommunikasjon og en 3/4" kanal for strøm.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHøydetypenBreddePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS S1PTAVFIT Gulvboks Brannklassifisert Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Brannklassifisert Poke-Through, Audio / Visual7"5 864 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PTFIT Gulvboks Brannklassifisert Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 "15.156 "Brannklassifisert Poke-Through, Dual Channel7"5 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Gulvboks Brannklassifisert Poke Through 4 x 4
5 808 NOK / enhet