Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS S1PTAVFIT Gulvboks Brannklassifisert Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Brannklassifisert Poke Through Audio

På lager
Vare: AB9PZL Modell: S1PTAVFITKryssreferanse: 2EMT6
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
5 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvboks
Rørstørrelse3/4" and 1-1/2"
Høyde12.625 "
Hull Dia.4"
Lengde7"
MaterialeStål
Antall gjenger1
Åpningsstørrelse7"
FormRund
typenBrannklassifisert Poke-Through, Audio / Visual
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.76
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: En 3/4" rørstamme for kraft og en 1 1/2" rørstamme for kommunikasjonstjenester.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHøydetypenBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PTFIT Gulvboks Brannklassifisert Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 "15.156 "Brannklassifisert Poke-Through, Dual Channel7"5 925 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PT4X4FIT Gulvboks Brannklassifisert Poke Through 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8 S1PT4X4FIT(3) 3/4 "12.13 "Brannklassifisert gjennomstikk, 4 x 43.88 "5 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Brannklassifisert Poke Through Audio
5 864 NOK / enhet