Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP861 avskjæringsverktøy høyhastighets 2-7/8 tommer | AH7LYH 36WC66

CHICAGO PNEUMATIC CP861 kappeverktøy høyhastighets 2-7/8 tommer

På lager
Vare: AH7LYH Modell: CP861Kryssreferanse: 36WC66
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
2 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthastighetsskjærer
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole3 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.00
CFM @ full belastning8.5
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet20,000 rpm
VaktmaterialeStål
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1 / 2 hk
Spak TypeSikkerhet
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde7.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Speed ​​ControlNei
Spindel Dia.3 / 8 "
variable SpeedNei
Hjuldiameter2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.179
Skipets høyde (cm)8.61
Skipets lengde (cm)10.59
Skipets bredde (cm)23.01
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Maks. Hjultykkelse: 1/16"

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP861 kappeverktøy høyhastighets 2-7/8 tommer
2 827 NOK / enhet