Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Luftbåndsliper Generelt 0.5 Hk 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Luftbeltesliper Generelt 0.5 Hk 1/2 x 18

På lager
Vare: AB6XYN Modell: CP5080-4200H18KKryssreferanse: 22P511
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
10 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSele til luftbelte
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.3
Belte Størrelse1/2 "B x 18" L
CFM @ full belastning25.6
Dutygeneral
Eksos TypeBak
Gratis hastighet20,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialKompositt
HP0.5
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde13.375 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyGratis hastighetHåndteringsmaterialeHousing MaterialHPPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9779 luftbeltesliper, 0.35 HK, 3/8 i kapasitet | AA2VKF 11C997 CP977912 "728Industriell22,000 rpmRubber GripAluminum0.353 610 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Luftbåndsliper Generelt 0.4 Hk 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8general26,000 rpmAluminumKompositt0.48 027 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Luftbåndsliper Generelt 0.5 Hk 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6general20,000 rpmAluminumKompositt0.58 474 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Luftbåndsliper Generelt 0.5 Hk 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6general20,000 rpmAluminumKompositt0.58 624 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K Luftbåndsliper Generelt 0.4 Hk 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8general26,000 rpmAluminumKompositt0.49 718 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Luftbelte Sander General 0.75 Hk 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8general22,000 rpmAluminumKompositt0.7511 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Luftbeltesliper Generelt 0.5 Hk 1/2 x 18
10 559 NOK / enhet