Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 53454 Sølv/deming Drill 27/32 Koboltstål 118 Deg | AE2VTV 4ZP55

CHICAGO-LATROBE 53454 Sølv/deming bor 27/32 koboltstål 118 grader

På lager
Vare: AE2VTV Modell: 53454Kryssreferanse: 4ZP55

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftbor
Desimal ekvivalent0.8438
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Borediameter27 / 32 "
Drill Point118 Degrees
FinishBronse
Fløytelengde3.125 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer190C
MaterialeKoboltstål
Total lengde6"
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft TypeRund
Størrelse27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyte Design (Standard)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentStørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 53433 Sølv/deming Drill 33/64 Koboltstål 118 Deg | AE2VRY 4ZP34 534330.515633 / 64 "732NOK
CHICAGO-LATROBE 53434 Sølv/demingbor 17/32 koboltstål 118 grader | AE2VRZ 4ZP35 534340.531217 / 32 "813NOK
CHICAGO-LATROBE 53435 Sølv/demingbor 35/64 koboltstål 118 grader | AE2VTA 4ZP36 534350.546935 / 64 "807NOK
CHICAGO-LATROBE 53436 Sølv/deming Drill 9/16 Koboltstål 118 Deg | AE2VTB 4ZP37 534360.56259 / 16 "762NOK
CHICAGO-LATROBE 53437 Sølv/demingbor 37/64 koboltstål 118 grader | AE2VTC 4ZP38 534370.578137 / 64 "973NOK
CHICAGO-LATROBE 53438 Sølv/deming bor 19/32 koboltstål 118 grader | AE2VTD 4ZP39 534380.593819 / 32 "890NOK
CHICAGO-LATROBE 53439 Sølv/deming Drill 39/64 Koboltstål 118 Deg | AE2VTE 4ZP40 534390.609439 / 64 "914NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53454 Sølv/deming bor 27/32 koboltstål 118 grader
1 377 NOK / enhet