Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 45715 Jobber Bit #45 High Speed Steel | AA9VJX 1G635

CHICAGO-LATROBE 45715 Jobber Bit #45 High Speed ​​Steel

På lager
Vare: AA9VJX Modell: 45715Kryssref.: 1G635
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.082 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishSvart oksid
Fløytelengde1.125 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer150 ASP
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde2.125 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.082 "
Størrelse#45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Desimal ekvivalentDimensjonstypeStørrelseFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePris
CHICAGO-LATROBE 45604 Jobber Bit 1/16 tommer høyhastighets stål | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "Brøkdel tommer1 / 16 "7 / 8 "Heavy Duty150 ASP1.875 "28NOK
CHICAGO-LATROBE 45605 Jobber Bit 5/64 tommer høyhastighets stål | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "Brøkdel tommer5 / 64 "1"Heavy Duty150 ASP2"28NOK
CHICAGO-LATROBE 45606 Jobber Bit 3/32 tommers høyhastighets stål | AA9VFK 1G489 456063 / 32 "0.093 "Brøkdel tommer3 / 32 "1.25 "Heavy Duty150 ASP2.25 "29NOK
CHICAGO-LATROBE 45607 Jobber Bit 7/64 tommer høyhastighets stål | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "Brøkdel tommer7 / 64 "1.5 "Heavy Duty150 ASP2.625 "29NOK
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber Bit 1/8 tommer høyhastighets stål | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "Brøkdel tommer1 / 8 "1.625 "Heavy Duty150 ASP2.75 "31NOK
CHICAGO-LATROBE 45609 Jobber Bit 9/64 tommer høyhastighets stål | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "Brøkdel tommer9 / 64 "1.75 "Heavy Duty150 ASP2.875 "32NOK
CHICAGO-LATROBE 45610 Jobber Bit 5/32 tommer høyhastighets stål | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "Brøkdel tommer5 / 32 "2"Heavy Duty150 ASP3.125 "35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 45715 Jobber Bit #45 High Speed ​​Steel
29NOK / enhet