Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 44904 Jobber Length Drill Bit, 1/16 Inch Size Drill Bit Size, 7/8 Inch Flute Length, Cobalt, M42 | CQ8UEF 1TNL9

CHICAGO-LATROBE 44904 Jobber Length Drill Bit, 1/16 Inch Size Drill Bit Size, 7/8 Inch Flute Length, Cobalt, M42

På lager
Vare: CQ8UEF Modell: 44904Kryssreferanse: 1TNL9
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CHICAGO-LATROBE 46493 Jobber Drill Bit, 11.20 mm Drill Bit Størrelse, 94 mm Flute Lengde, 142 mm Totallengde | CQ8TWT 6WTY6 46493Jobber bor390NOK
CHICAGO-LATROBE 47751 Jobber-lengdebor, #17 borkronestørrelse, 3-3/8 tommers totallengde | CQ8TXQ 2THU7 47751Jobber lengde bor63NOK
CHICAGO-LATROBE 47736 Jobber Lengde Bor, #2 Drill Bit Størrelse, 3-7/8 Tommer Total Lengde | CQ8TYA 2THT1 47736Jobber lengde bor86NOK
CHICAGO-LATROBE 47756 Jobber Lengde Bor, #22 Drill Bit Størrelse, 3-1/8 Tommer Total Lengde | CQ8TYM 2THV3 47756Jobber lengde bor59NOK
CHICAGO-LATROBE 47759 Jobber-lengdebor, #25 borkronestørrelse, 3 tommers totallengde | CQ8TYV 2THV6 47759Jobber lengde bor53NOK
CHICAGO-LATROBE 47761 Jobber-lengdebor, #27 borkronestørrelse, 3 tommer totallengde | CQ8TYZ 2THV8 47761Jobber lengde bor53NOK
CHICAGO-LATROBE 47764 Jobber-lengdebor, #30 borkronestørrelse, 2-3/4 tommers totallengde | CQ8TZL 2THW2 47764Jobber lengde bor46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44904 Jobber Length Drill Bit, 1/16 Inch Size Drill Bit Size, 7/8 Inch Flute Length, Cobalt, M42
82NOK / enhet