Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMUGE AU5014000060 Tap, M6X1 Thread Size, 25 mm Thread Length, 63 mm Length | CP4GKU 36UP39

EMUGE AU5014000060 Tap, M6X1 Thread Size, 25 mm Thread Length, 63 mm Length

På lager
Vare: CP4GKU Modell: AU5014000060Kryssreferanse: 36UP39

Få tak i det Mai 20, mandag
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
851NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EMUGE AU208400.5013 Tap, 1/2-13 gjengestørrelse, høyre hånd, 3 fløyter | CP4GKG 36UP38 AU208400.50131 494 NOK
EMUGE AW4831005765 Tap, 1/4-18 gjengestørrelse, høyre hånd, 3 fløyter | CP4GKH 36UP46 AW48310057651 597 NOK
EMUGE BU3096115009 Tap, 1/4-20 trådstørrelse, 1 3/16 tommer trådlengde, 3 5/32 tommers lengde, høyre hånd | CP4GKJ 36UP56 BU3096115009912NOK
EMUGE C05137005905 Tap, 1/8-27 gjengestørrelse, 1 3/8 tommer trådlengde, 90 mm lengde, høyre hånd | CP4GKK 36UP70 C051370059051 877 NOK
EMUGE CU5137005016 Tap, 3/4-10 trådstørrelse, 2 tommer trådlengde, 5 tommers lengde, høyre hånd, 3 fløyter | CP4GKL 36UP80 CU51370050163 549 NOK
EMUGE AW4831005787 Tap, 3/4-14 gjengestørrelse, høyrehånd, 3 fløyter, høyhastighetsstål | CP4GKM 36UP47 AW48310057874 191 NOK
EMUGE BU5137005011 Tap, 3/8-16 gjengestørrelse, høyre hånd, 3 fløyter | CP4GKN 36UP61 BU51370050111 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMUGE AU5014000060 Tap, M6X1 Thread Size, 25 mm Thread Length, 63 mm Length
851NOK / enhet