Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 42017 Jobber Length Drill Bit, 17/64 Inch Size Drill Bit Size, 2-7/8 Inch Flute Length | CQ8UGE 2THY8

CHICAGO-LATROBE 42017 Jobber lengde borkrone, 17/64 tommers størrelse borkrone størrelse, 2-7/8 tommers fløytelengde

På lager
Vare: CQ8UGE Modell: 42017Kryssreferanse: 2THY8
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CHICAGO-LATROBE 41020TANG Bor, 5/16 tommers borkronestørrelse, 3-3/16 tommers fløytelengde, 4-1/2 tommers totallengde | CQ8TTN 347KX5 41020TANGDrill Bit260NOK
CHICAGO-LATROBE 47358 Jobber Drill Bit, 11.80 mm Drill Bit Størrelse, 94 mm Flute Lengde, 142 mm Total Lengde | CQ8TWJ 4HAZ8 47358Jobber bor226NOK
CHICAGO-LATROBE 45364 Jobber Drill Bit, 13.80 mm Drill Bit Størrelse, 108 mm Flute Lengde, 160 mm Totallengde | CQ8TWK 434G09 45364Jobber bor473NOK
CHICAGO-LATROBE 47365 Jobber Drill Bit, 14.25 mm Drill Bit Størrelse, 114 mm Flute Lengde, 169 mm Total Lengde | CQ8TWL 434J56 47365Jobber bor499NOK
CHICAGO-LATROBE 47367 Jobber Drill Bit, 14.75 mm Drill Bit Størrelse, 114 mm Flute Lengde, 169 mm Totallengde | CQ8TWM 4HCA4 47367Jobber bor516NOK
CHICAGO-LATROBE 47371 Jobber Drill Bit, 15.75 mm Drill Bit Størrelse, 120 mm Flute Lengde, 178 mm Totallengde | CQ8TWN 434J58 47371Jobber bor524NOK
CHICAGO-LATROBE 47373 Jobber Drill Bit, 16.25 mm Drill Bit Størrelse, 125 mm Flute Lengde, 184 mm Totallengde | CQ8TWP 434J59 47373Jobber bor672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 42017 Jobber lengde borkrone, 17/64 tommers størrelse borkrone størrelse, 2-7/8 tommers fløytelengde
274NOK / enhet