Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 41788 Jobber Length Drill Bit, R Drill Bit Size, 3 7/16 Inch Flute Length, 21/64 Inch Shank Dia | CQ8VAP 10N939

CHICAGO-LATROBE 41788 Jobber Length Drill Bit, R Drill Bit Size, 3 7/16 Inch Flute Length, 21/64 Inch Shank Dia

På lager
Vare: CQ8VAP Modell: 41788Kryssref: 10N939

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHICAGO-LATROBE 45841 Jobber Lengde Bor, #12 Drill Bit Størrelse, 52.00 mm Fløytelengde, 4.8 mm Skaft Dia | CQ8TXB 6ZJL0 4584155NOK
CHICAGO-LATROBE 42685 Jobber Lengde Drill Bit, #15 Drill Bit Size, 2 3/16 tommers Flute Lengde | CQ8TXG 434C24 42685113NOK
CHICAGO-LATROBE 42689 Jobber Lengde Bor, #19 Drill Bit Størrelse, 2 1/8 tommers fløytelengde, 5/32 tommers skaftdiameter | CQ8TXV 434C28 4268998NOK
CHICAGO-LATROBE 42691 Jobber Lengde Bor, #21 Drill Bit Størrelse, 2 1/8 tommers fløytelengde, 5/32 tommers skaftdiameter | CQ8TYF 434C30 42691101NOK
CHICAGO-LATROBE 42697 Jobber Lengde Bor, #27 Drill Bit Størrelse, 1 7/8 tommers fløytelengde, 9/64 tommers skaftdiameter | CQ8TYY 434C36 4269791NOK
CHICAGO-LATROBE 42709 Jobber Lengde Bor, #39 Drill Bit Størrelse, 1 3/8 tommers fløytelengde, 3/32 tommers skaftdiameter | CQ8TZZ 434C48 4270982NOK
CHICAGO-LATROBE 42713 Jobber Lengde Bor, #43 Drill Bit Størrelse, 1 1/4 tommers fløytelengde, 5/64 tommers skaftdiameter | CQ8UAJ 434C52 4271374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 41788 Jobber Length Drill Bit, R Drill Bit Size, 3 7/16 Inch Flute Length, 21/64 Inch Shank Dia
220NOK / enhet