Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 22910 4 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 1000 Lb. | AF2YZJ 6ZFK7

CHICAGO HARDWARE 22910 4 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 1000 Lb.

På lager
Vare: AF2YZJ Modell: 22910 4Kryssreferanse: 6ZFK7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip krok
VedleggstypeEye
FARGENaturlig
Dimensjon B13 / 16 "
Dimensjon C4.75 "
FinishNaturlig
Klasse40
MaterialeVarmvalsestål
Handelsstørrelse9 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense1000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7326190080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDimensjon BDimensjon CFinishHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 22905 0 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 750 Lb. | AF2YZH 6ZFK6 22905Naturlig3-15 / 16 "-Naturlig7 / 16 "750 lb.192NOK
CHICAGO HARDWARE 22955 5 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 750 Lb. | AF2YZK 6ZFK8 22955Sølv3 / 4 "3-15 / 16 "Galvanisert7 / 16 "750 lb.207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 22910 4 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 1000 Lb.
84NOK / enhet