Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 18225 6 Rod End, 3/8-16 X 3-3/4 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PUB 4YVJ2

CHICAGO HARDWARE 18225 6 stangende, 3/8-16 X 3-3/4 tommer størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE2PUB Modell: 18225 6Kryssreferanse: 4YVJ2
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
1 378 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinert stangende
Boss Diameter3 / 4 "
Boss tykkelse7 / 16 "
Lengde3.75 "
MaterialeSvart oksidbelagt stål
Shank Dia.3 / 8 "
TrådHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull-ID (3/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellLengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
CHICAGO HARDWARE 18205 8 Rod End, 1/4-20 X 2 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PTX 4YVH7 182052"1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-201 502 NOK
CHICAGO HARDWARE 18220 1 Rod End, 3/8-16 X 3 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PUA 4YVJ1 182203"3 / 8 "1.5 "3 / 8-161 743 NOK
CHICAGO HARDWARE 18230 0 Stangende, 3/8-16 X 4 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PUC 4YVJ3 182304"3 / 8 "1.5 "3 / 8-161 780 NOK
CHICAGO HARDWARE 18245 4 Rod End, 1/2-13 X 3-3/4 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PUE 4YVJ5 182453.75 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-131 715 NOK
CHICAGO HARDWARE 18260 7 Rod End, 5/8-11 X 4-1/2 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PUJ 4YVJ9 182604.5 "5 / 8 "2"5 / 8-112 049 NOK
CHICAGO HARDWARE 18265 2 Rod End, 5/8-11 X 5 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PUK 4YVK1 182655"5 / 8 "1.75 "5 / 8-112 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18225 6 stangende, 3/8-16 X 3-3/4 tommer størrelse, 10pk
1 378 NOK /pakke