Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x6 Nipple 1/2 x 6 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMN 1CRK3

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x6 nippel 1/2 x 6 tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi

På lager
Vare: AA9EMN Modell: 6529 1/2x6Kryssreferanse: 1CRK3
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
891NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialKynar (R)
Lengde6"
Maks. Press1360

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressPris
CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x5 Nipple 1/2 x 6 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMP 1CRK4 6529 1 / 2x55"1360 psi732NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x6 nippel 1/2 x 6 tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi
891NOK / enhet