Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x5 Nippel 1/2 x 6 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMP 1CRK4

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x5 nippel 1/2 x 6 tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi

På lager
Vare: AA9EMP Modell: 6529 1/2x5Kryssreferanse: 1CRK4
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
732NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialKynar (R)
TilkoblingMNPT
Lengde5"
Maks. Press1360 psi
Temp. Område73 til 280 grader F
typenPlanlegg 80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressPris
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x6 Nippel 1/2 x 6 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMN 1CRK3 6529 1 / 2x66"1360891NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x5 nippel 1/2 x 6 tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi
732NOK / enhet