Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMGLASS CG-1618-200 volumetrisk kolbe, 200 ml Labware kapasitetsmetrisk, type I borosilikatglass | CQ8RLM 21UE21

CHEMGLASS CG-1618-200 volumetrisk kolbe, 200 ml Labware kapasitetsmetrisk, type I borosilikatglass

På lager
Vare: CQ8RLM Modell: CG-1618-200Kryssreferanse: 21UE21

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålekolbe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CHEMGLASS CG-1593-04 Dewar-kolbe, 1 ml Labware-kapasitet - metrisk, type I borosilikatglass | CQ900QRN 8UG21 CG-1593-04Lue7 846 NOK
CHEMGLASS CG-1593-03 Dewar-kolbe, 1000 ml Labware-kapasitet - metrisk, type I borosilikatglass | CQ8QRP 21UG31 CG-1593-03Lue3 157 NOK
CHEMGLASS CG-1500-02 flatbunnet kolbe, 125 mL Labware Kapasitet Metrisk, Type I borosilikatglass | CQ8QRQ 21UC68 CG-1500-02Lue965NOK
CHEMGLASS CG-1500-03 flatbunnet kolbe, 250 mL Labware Kapasitet Metrisk, Type I borosilikatglass | CQ8QRR 21UC69 CG-1500-03Lue975NOK
CHEMGLASS CG-1554-22 Pæreformet, 10 Ml Labware kapasitet til metrisk, type I borosilikatglass | CQ8QRT 21UA67 CG-1554-22Lue347NOK
CHEMGLASS CG-1554-02 Pæreformet, 100 ml Labware kapasitet til metrisk, type I borosilikatglass | CQ8QRU 21UC45 CG-1554-02Lue513NOK
CHEMGLASS CG-1554-30 Pæreformet, 100 ml Labware kapasitet til metrisk, type I borosilikatglass, kokende | CQ8QRV 21UA85 CG-1554-30Lue448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMGLASS CG-1618-200 volumetrisk kolbe, 200 ml Labware kapasitetsmetrisk, type I borosilikatglass
1 074 NOK / enhet