CHAMPION COOLER 7K584 Ducted Evaporative Cooler 18000 Cfm | AF3NMD

CHAMPION 7K584 Kanalfordampningskjøler 18000 Cfm

På lager
Vare: AF3NMD Modell: 7K584

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 997 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm18,000 cfm
amps10.6/9.6/4.8
FARGEKul sand
Dybde62 "
DischargeSide
DriveMed
KjøretypeBelte
Kanalåpningslengde31-3 / 4 "
Kanalåpningsbredde31-3 / 4 "
FinishPulverlakk
Høyde59.75 "
MaterialeStål
MediaAspen
Motor HP3
Driftsvekt1054 lb.
Pad tykkelse2"
Pumpespenning115
Speed1
Spenning208-230/460
Vannkapasitet50 gal.
Vanntilkobling3 / 8 "
Bredde62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 352.69
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8479600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedLuftstrømampsSpenningBreddeDybdeDischargeDrivePris
CHAMPION COOLER 14/21DD Ducted Evaporative Cooler 8567 Til 10794cfm | AE3RZB 5FTT4 14 / 21DDVariabel8567 til 10794 cfm-11562 "62 "nedUten58 018 NOK
CHAMPION COOLER 14/21SD Kanalfordampningskjøler 8567 til 10794cfm | AE3RZC 5FTT5 14 / 21SDVariabel8567 til 10794 cfm-11562 "62 "SideMed53 526 NOK
CHAMPION COOLER 75/85DD Ducted Evaporative Cooler 6074 til 6685 Cfm | AE3RZD 5FTT6 75 / 85DDVariabel6074 til 6685 cfm-11541.25 "41.25 "nedUten29 387 NOK
CHAMPION COOLER 75/85SD Kanalfordampningskjøler 5905 til 6498 Cfm | AE3RZE 5FTT7 75 / 85SDVariabel5905 til 6498 cfm-11541.25 "41.25 "SideUten25 399 NOK
CHAMPION COOLER 7K576 Kanalfordampningskjøler 16000 Cfm | AF3NLV 7K576116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "nedMed69 523 NOK
CHAMPION COOLER 7K577 Kanalfordampningskjøler 16000 Cfm | AF3NLW 7K577116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "nedMed69 523 NOK
CHAMPION COOLER 7K578 Kanalfordampningskjøler 18000 Cfm | AF3NLX 7K578118,000 cfm10.6/9.6/4.8208-230/46062 "62 "nedMed73 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAMPION 7K584 Kanalfordampningskjøler 18000 Cfm
68 997 NOK / enhet