Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHALLENGER UBITBA130R Plugg -inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783

CHALLENGER UBITBA130R Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v

På lager
Vare: AA6ZGA Modell: UBITBA130RKryssreferanse: 15F783
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps30
Strømbryter TypeResidential
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.5 "
Lengde3.25 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse12AWG
Min. Ledningsstørrelse12AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseJuli
Bredde0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsStrømbryter TypeDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris
CHALLENGER UBITBA130L Kontaktbryter 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 UBITBA130L0.5 "30Residential2.5 "3.25 "12AWG12AWG1434NOK
CHALLENGER UBITBA115L Strømbryter 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4 UBITBA115L0.5 "15standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG1427NOK
CHALLENGER UBITBA115R Plug -in effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG1462NOK
CHALLENGER UBITBA120L Kontaktbryter 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4 UBITBA120L0.5 "20standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG1455NOK
CHALLENGER UBITBA120R Kontaktbryter 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG1432NOK
CHALLENGER UBITBA215 Kontaktbryter 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 UBITBA2151"15standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG21 157 NOK
CHALLENGER UBITBA220 Kontaktbryter 20a 2p 10ka 240v | AD3EJT 3YMN7 UBITBA2201"20standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG21 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHALLENGER UBITBA130R Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v
442NOK / enhet