CHAINFLEX CFBUS-031-1 Devicenet Trunk Cable Flex 1-1600 fot | AB7UQA 24C170

CHAINFLEX CFBUS-031-1 Devicenet Trunk Cable Flex 1-1600 fot

På lager
Vare: AB7UQA Modell: CFBUS-031-1Kryssreferanse: 24C170

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeviceNet koffertkabel
KabeltypeBuss
FARGEViolet
Måler / leder18/1 pr. + 15/1 pr.
JakkefargeViolet
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning30
Nominell utenfor dia.0.45 "
Antall ledere4
SpolelengdeKlipp til lengde
Spole / spolelengde (ft.)1 "til 1600"
Temp. Område-31 grader til 158 grader F
TrådfargeHvit, blå, rød, svart
Wire Gauge18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-031-1 Devicenet Trunk Cable Flex 1-1600 fot
195NOK / enhet