CHAINFLEX CF9-07-07-1 Continuous Flexing Control Cable 9a 300v | AB7ULL 24C087

CHAINFLEX CF9-07-07-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 9a 300v

På lager
Vare: AB7ULL Modell: CF9-07-07-1Kryssreferanse: 24C087

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker9
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.28 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetPris
CHAINFLEX CF10-07-07-1 Continuous Flexing Control Cable 9a 300v | AB7UMK 24C110 CF10-07-07-10.33 "Skjermet97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF9-07-07-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 9a 300v
64NOK / enhet