CHAINFLEX CF78-UL-07-07-1 Continuous Flexing Control Cable 9a 300v | AB7UJD 24C034

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 9a 300v

På lager
Vare: AB7UJD Modell: CF78-UL-07-07-1Kryssreferanse: 24C034

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker9
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.41 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0463
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdePris
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 9a 300v | AB7UJV 24C049 CF78-UL-07-07-2525ft.1 729 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 300v | AB7UKL 24C064 CF78-UL-07-07-100100ft.7 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 9a 300v
72NOK / enhet