CHAINFLEX CF78-UL-07-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 9a 300v | AB7UJV 24C049

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 9a 300v

På lager
Vare: AB7UJV Modell: CF78-UL-07-07-25Kryssreferanse: 24C049

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker9
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.41 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1588
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdePris
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-1 Continuous Flexing Control Cable 9a 300v | AB7UJD 24C034 CF78-UL-07-07-1Klipp til lengden, bestill med foten72NOK
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 300v | AB7UKL 24C064 CF78-UL-07-07-100100ft.7 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 9a 300v
1 729 NOK / enhet