Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF6-15-03-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 18a 600v | AC3JWX 2TZP5

CHAINFLEX CF6-15-03-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 18a 600v

På lager
Vare: AC3JWX Modell: CF6-15-03-25Kryssreferanse: 2TZP5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker18
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.39 "
Antall ledere3
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6312
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF6-05-05 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 5a 600v | AC3JRG 2TYZ5 CF6-05-05Bare kobber50.35 "5Klipp til lengden, bestill med foten20AWG73NOK
CHAINFLEX CF6-05-07 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 5a 600v | AC3JRH 2TYZ6 CF6-05-07Bare kobber50.43 "7Klipp til lengden, bestill med foten20AWG82NOK
CHAINFLEX CF6-15-03 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 18a 600v | AC3JRT 2TZA7 CF6-15-03Bare kobber180.39 "3Klipp til lengden, bestill med foten16AWG69NOK
CHAINFLEX CF6-15-04 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 18a 600v | AC3JRU 2TZA8 CF6-15-04Bare kobber180.41 "4Klipp til lengden, bestill med foten16AWG84NOK
CHAINFLEX CF6-05-05-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 5a 600v | AC3JWK 2TZN3 CF6-05-05-25Kobber50.35 "525ft.20AWG1 235 NOK
CHAINFLEX CF6-05-07-25 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 5a 600v | AC3JWL 2TZN4 CF6-05-07-25Kobber50.43 "725ft.20AWG1 518 NOK
CHAINFLEX CF6-07-24-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 5a 600v | AC3JWW 2TZP4 CF6-07-24-25Kobber50.71 "2425ft.18AWG3 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF6-15-03-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 18a 600v
1 378 NOK / enhet