Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF5-07-04-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 12a 600v | AC3JVN 2TZK1

CHAINFLEX CF5-07-04-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 12a 600v

På lager
Vare: AC3JVN Modell: CF5-07-04-25Kryssreferanse: 2TZK1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker12
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.28 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5332
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF5-07-04 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 12a 600v | AC3JQK 2TYX3 CF5-07-04Bare kobber0.28 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten25NOK
CHAINFLEX CF6-07-03 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 12a 600v | AC3JRL 2TYZ9 CF6-07-03Bare kobber0.33 "3SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten66NOK
CHAINFLEX CF6-07-04 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 12a 600v | AC3JRM 2TZA1 CF6-07-04Bare kobber0.35 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten61NOK
CHAINFLEX CF6-07-03-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 12a 600v | AC3JWP 2TZN7 CF6-07-03-25Kobber0.33 "3Skjermet25ft.1 041 NOK
CHAINFLEX CF6-07-04-25 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 12a 600v | AC3JWQ 2TZN8 CF6-07-04-25Kobber0.35 "4Skjermet25ft.1 198 NOK
CHAINFLEX CF5-07-04-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 12a 600v | AC3UKQ 2WGH2 CF5-07-04-100Kobber0.28 "4uskjermet100ft.2 263 NOK
CHAINFLEX CF6-07-03-100 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 12a 600v | AC3ULR 2WGK8 CF6-07-03-100Kobber0.33 "3Skjermet100ft.4 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-04-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 12a 600v
531NOK / enhet