CHAINFLEX CF300-1200-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 352a 1000v | AB7UPD 24C150

CHAINFLEX CF300-1200-01-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 352a 1000v

På lager
Vare: AB7UPD Modell: CF300-1200-01-1Kryssreferanse: 24C150

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker352
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.85 "
Antall ledere1
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 194 grader F
TrådfargeKobber
Ledningsstørrelse4/0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetPris
CHAINFLEX CF310-1200-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 352a 1000v | AB7UPR 24C162 CF310-1200-01-10.87 "Skjermet552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF300-1200-01-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 352a 1000v
442NOK / enhet