Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 8a 300v | AC3JZK 2TZX9

CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 8a 300v

På lager
Vare: AC3JZK Model: CF211-05-02-02-25Kryssreferanse: 2TZX9
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
1 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig fleksibel datakabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde25ft.
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius12 x OD
Nominell utenfor dia.0.31 "
Antall ledere2 pr.
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
Trådfarge1. Hvit og brun 2. Grønn og gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeLengdeNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargePris
CHAINFLEX CF211-05-01-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 8a 300v | AC3JVE 2TZJ1 CF211-05-01-02Bare kobberKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)0.22 "1 pr.Klipp til lengden, bestill med fotenHvit, brun45NOK
CHAINFLEX CF211-05-02-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 8a 300v | AC3JVF 2TZJ2 CF211-05-02-02Bare kobberKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)0.31 "2 pr.Klipp til lengden, bestill med foten1. Hvit og brun 2. Grønn og gul77NOK
CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Kontinuerlig bøyende datakabel 8a 300v | AC3UPM 2WGX1 CF211-05-02-02-100Kobber100ft.0.31 "2 pr.100ft.1. Hvit og brun 2. Grønn og gul4 940 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 8a 300v
1 760 NOK / enhet