CHAINFLEX CF10-40-04-1 Continuous Flexing Control Cable 41a 300v | AB7UMW 24C120

CHAINFLEX CF10-40-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 41a 300v

På lager
Vare: AB7UMW Modell: CF10-40-04-1Kryssreferanse: 24C120

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker41
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.45 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetPris
CHAINFLEX CF9-40-04-1 Continuous Flexing Control Cable 41a 300v | AB7UMA 24C101 CF9-40-04-10.39 "uskjermet114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF10-40-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 41a 300v
183NOK / enhet