CENTURY UST1252 Bassengmotor 2-1/2 Hk 3450 Rpm 208-230vac | AA7XYD 16U476

CENTURY UST1252 Bassengmotor 2-1/2 Hk 3450 Rpm 208-230vac

På lager
Vare: AA7XYD Modell: UST1252Kryssreferanse: 16U476

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasseng- og spa-pumpemotor
Omgivelsestemp. Område50 grader C
LagreneBall
EffektivitetsgruppeHøy
KabinettÅpne Dripproof
FinishSvart
FlensematerialeAluminum
Frame56J
Forsterker med full belastning12.6-11.4
HP2.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotorapplikasjonPumps
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonBasseng- og spa-pumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.06
ShaftGjenget 7 / 16-20 UNF-2A RH
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.5 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseOmgivelsestemp. OmrådeLagreneMotordesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris
CENTURY USN1202 Bassengmotor 2 Hk 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace34508 627 NOK
CENTURY USN1152 Bassengmotor 1-1/2 Hk 3450 Rpm 115/208-230 | AA7XVC 16U395 USN1152B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace34507 784 NOK
CENTURY SN1202 Pool Pumpe Motor 2 Hk 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVD 16U396 SN1202B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace345010 127 NOK
CENTURY SN1152 Bassengmotor 1-1/2 Hk 3450 Rpm 115/208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152B50 grader CBallKondensator-startAutoKondensator-startFace34508 867 NOK
CENTURY SN1102 Bassengmotor 1 Hk 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102B50 grader CBallKondensator-startAutoKondensator-startFace34507 942 NOK
CENTURY SN1072 Bassengmotor 3/4 Hk 3450 Rpm 115/208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072B50 grader CBallKondensator-startAutoKondensator-startFace34507 469 NOK
CENTURY USN1302 Bassengpumpemotor 3 Hk 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace345013 404 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY UST1252 Bassengmotor 2-1/2 Hk 3450 Rpm 208-230vac
8 280 NOK / enhet