CENTURY SN1202 Pool Pumpe Motor 2 Hk 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVD 16U396

CENTURY SN1202 bassengpumpemotor 2 hk 3450 rpm 208-230vac

På lager
Vare: AA7XVD Modell: SN1202Kryssreferanse: 16U396

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasseng- og spa-pumpemotor
Omgivelsestemp. Område50 grader C
LagreneBall
EffektivitetsgruppeHøy
KabinettÅpne Dripproof
FinishSvart
FlensematerialeAluminum
Frame56J
Forsterker med full belastning13.0-11.8
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotorapplikasjonPumps
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonBasseng- og spa-pumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringFace
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.35
ShaftGjenget 7 / 16-20 UNF-2A RH
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 9 / 16 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.8525
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseOmgivelsestemp. OmrådeLagreneMotordesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris
CENTURY USN1202 Bassengmotor 2 Hk 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace34508 627 NOK
CENTURY USN1152 Bassengmotor 1-1/2 Hk 3450 Rpm 115/208-230 | AA7XVC 16U395 USN1152B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace34507 784 NOK
CENTURY SN1152 Bassengmotor 1-1/2 Hk 3450 Rpm 115/208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152B50 grader CBallKondensator-startAutoKondensator-startFace34508 867 NOK
CENTURY SN1102 Bassengmotor 1 Hk 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102B50 grader CBallKondensator-startAutoKondensator-startFace34507 942 NOK
CENTURY SN1072 Bassengmotor 3/4 Hk 3450 Rpm 115/208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072B50 grader CBallKondensator-startAutoKondensator-startFace34507 469 NOK
CENTURY USN1302 Bassengpumpemotor 3 Hk 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace345013 404 NOK
CENTURY SN1302 Bassengpumpemotor 3 hk 3450 o / min 208-230vac | AA7XVJ 16U402 SN1302B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace345013 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY SN1202 bassengpumpemotor 2 hk 3450 rpm 208-230vac
10 127 NOK / enhet