CENTURY H446 generell pumpemotor, 3/4 hk, 3-fase, 3450 o/min/2,850, 56J Ramme | CH6PNM 101637.00

CENTURY H446 generell pumpemotor, 3/4 hk, 3-faset, 3450 o/min/2,850, 56J ramme

På lager
Vare: CH6PNM Modell: H446Kryss Ref: 101637.00

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.4 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
Frame56J
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning3.4 / 1.7A
Høyde6 7 / 16 "
HP3/4
Hz50 / 60 Hz
Lengde Mindre aksel9 1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Maks. SF-forsterkere3.4 / 1.7A
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3450/2850
NEMA designnone
Antall hastigheter2
Total lengde11 7 / 8 "
Fase3
Servicefaktor1.5
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 5 / 8 "
AksematerialeRustfritt stål
Spenning208-230/460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.215
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellMotorakseldesignFrameRammematerialeMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdeFasePris
CENTURY B586 Pumpemotor, 1 hk, Permanent delt kondensator, 3450 Rpm, 208 230VAC | CH6NLK 60WD34 B586-L56HCZValset stålAuto3450112 7 / 16 "19 941 NOK
CENTURY H155 generell pumpemotor, 1/2 hk, 3-faset, 3450 o/min/2,850, 56J Ramme | CH6PNJ 60WD38 H155-56JStålnone3450/2850211 1 / 8 "35 943 NOK
CENTURY H506 generell pumpemotor, 1 hk, 3-fase, 3450 o/min/2,850, 56J ramme | CH6PNN 101638.00 H506gjenget56JStålnone3450/2850211 7 / 8 "37 256 NOK
CENTURY H607 generell pumpemotor, 1 1/2 hk, 3-faset, 3450/2850 o/min | CH6PNQ 60WD22 H607gjenget56JStålnone3450/2850212 3 / 8 "39 577 NOK
CENTURY H609ES generell pumpemotor, 1 1/2 hk, 3-faset, 3450 o/min | CH6PNR 60WD29 H609ESTastet56C-none3450112 1 / 2 "311 154 NOK
CENTURY H733 generell pumpemotor, 2 hk, 3-faset, 3450 o/min/2,850, 56J ramme | CH6PNU 60WD19 H733gjenget56JStålnone3450/2850212 7 / 8 "311 395 NOK
CENTURY H734 generell pumpemotor, 3 hk, 3-fase, 3450 o/min, 56J ramme | CH6PNV 113893.00 H734gjenget56JStålnone3450112 7 / 8 "312 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY H446 generell pumpemotor, 3/4 hk, 3-faset, 3450 o/min/2,850, 56J ramme
6 053 NOK / enhet